ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 上肢台
上肢台(V字・角度調整型) HVC-JT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41131405
品番
HVC-JT
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,910
販売価格(税別)
¥
28,100
バスケットに入れる
材質
支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン
質量(kg)
5
クッション
350×180×90mm
角度調整範囲
15°ずつ5段階調整
アズワン品番
0-9967-11
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)380×700〜1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000