色グレー
棚段数(段)4
間口(mm)860
奥行(mm)454
高さ(mm)1506
棚板内寸・間口(mm)816
質量(kg)23.1
仕様組立式
トラスコ品番508-2838
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1506
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×454×1506
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)150