アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの 介護椅子
立ち上がりに便利な椅子 (アイリス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41132087
品番
IRS-150-V ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
脚先の打ち込み樹脂により、床に傷がつきにくいです。肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
仕様
スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)
材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性)
質量(kg)
7.3
タイプ
(座部奥行)深型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×590×800
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-1990-01
注意
※点滴ポール、ヘッドレストは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000