立ち上がりに便利な椅子 (アイリス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ(座部奥行)浅型 注文コード41132105 品番SIRS-150-V ピンク
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥44,540
販売価格(税別)
40,491
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

脚先の打ち込み樹脂により、床に傷がつきにくいです。肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性) 質量(kg)7.1 タイプ(座部奥行)浅型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×800 座面高さ(mm)420 アズワン品番8-4492-01
注意
※点滴ポール、ヘッドレストは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする