椅子 (アジャスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41132166 品番AJS-150-V ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。

材質ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性) 質量(kg)9.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×570×730〜850 座面高さ(mm)330〜450(30mm間隔・5段階調節) 座奥行(mm)370〜430(30間隔・3段階調節) アズワン品番8-4487-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする