TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型・M5型用 スライド棚シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41132235
品番
HTMM9003
参考基準価格(税別)
¥157,940
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)
300
間口(mm)
810
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
3
色
ネオグレー
仕様
組立式
適合
M3・M5型用
トラスコ品番
461-3929
質量(kg)
51.2
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません