アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの 介護椅子
ダイニングチェア(ティアラ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41132236
品番
TIA-150-V オレンジ
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,271
販売価格(税別)
¥
57,519
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
椅子を引きやすいように握り手がついています。肘掛前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がるのにも便利です。脚先に打ち込み樹脂を装備していますので、床に傷がつきにくくなっています。
仕様
スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)
材質
ブナ成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐候・耐移行性)
質量(kg)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×570×800
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-9592-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000