ダイニングチェア(ティアラ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41132245 品番TIA-150-V ピンク
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,271
販売価格(税別)
57,519
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

椅子を引きやすいように握り手がついています。肘掛前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がるのにも便利です。脚先に打ち込み樹脂を装備していますので、床に傷がつきにくくなっています。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質ブナ成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐候・耐移行性) 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×570×800 座面高さ(mm)420 アズワン品番8-9592-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする