岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の 食事関連
岡部洋食器製作所の 食器 介護用
岡部洋食器製作所の 介護コップ
お口がみえるピッタンコップ ソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41132437
品番
PC-13
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。
材質
軟質ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
仕様
食洗器可・煮沸消毒可
サイズ
Φ65×75mm
タイプ
ソフト
耐熱温度(℃)
80℃
アズワン品番
8-8251-03