信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 吸呑器
流動食コップ 本体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
色
オレンジ
注文コード
41132586
品番
8301
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎやすい口付きです。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
オレンジ
目盛
100〜400mL(50mL刻み)
アズワン品番
8-2763-01
仕様
食洗器使用可
種別
本体
サイズ
Φ95×90mm
耐熱温度(℃)
120℃