信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 吸呑器
流動食コップ フタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
ピンク
サイズ
約Φ109×12mm
注文コード
41132613
品番
8301
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
仕様
食洗器使用可
種別
フタ
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
約Φ109×12mm
目盛
100〜400mL(50mL刻み)
耐熱温度(℃)
120℃
アズワン品番
8-2763-04