レボUコップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41132622 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。嚥下障害の方の訓練用にも適しています。取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。アズワン品番:8-2839-03、取手は二つに分かれ、「両手持ち」「片手持ち」「介助者による補助」と、幅広く使用できます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)(80・150mL)・ABS樹脂(200mL)、フタ/ABS樹脂(200mL) 容量(mL)200 仕様目盛付き、食洗器使用可(本体のみ)、フタ付き 寸法(mm)Φ64×117 耐熱温度(℃)本体/100℃、取手/100℃(80・150mL)・80℃(200mL)、フタ/80℃(200mL) アズワン品番8-2839-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75291835
2022-10-14
用途:
いろいろな飲料を飲むとき
教育・研究機関

顔をあまり上げないで飲み切れるので、誤飲が減りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする