信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 吸呑器
流動食コップ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
色
ピンク
容量(mL)
850
注文コード
41132692
品番
8300
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎやすい口付きです。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ピンク
目盛
50〜700mL、(50mL刻み)
アズワン品番
8-8627-02
仕様
食洗器使用可
種別
本体
容量(mL)
850
本体寸法
Φ115×110mm
耐熱温度(℃)
120℃