※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36474 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41132901 M36474 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41132901

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1261 奥行(mm)731 注文コード41132901 品番M36474
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,780 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は間口・奥行・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

仕様組立式 トラスコ品番506-0141 質量(kg)66.1 グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)731 間口(mm)1261 段数4 耐荷重(kg/段)300 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×731×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)1261 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57241923
2021-10-08
用途:
創庫内の整理棚として
卸売・小売業

同時購入した金庫の上部棚として利用していますが大きさ・強度申し分なく大変良い買い物ができました

対象商品:
41134317
2017-06-26
用途:
機械部品の整理棚
製造業

概ね良い商品と思いますが、実際に届いた時にペンキの剥がれた傷跡が有ったのは残念だった。交換の手間などが嫌で、そのまま使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする