※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

心電計用電極 [ケンドール・ソフトE]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) アズワン品番8-7555-01 注文コード41133103 品番ES40281
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。
かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。
貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。

材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 寸法(mm)22×22 サイズS アズワン品番8-7555-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41133128
2019-02-25
用途:
心電計測(R-R間隔計測)

このケンドール・ソフトE電極は、粘着ゲルタイプであって、他のソリッドゲルベースタイプに比べ、基線ノイズが小さく、R波がより弁別でき、R-R間隔抽出に優位でした。

対象商品:
41133112
2018-07-17
用途:
電位採取
教育・研究機関

ディスポで使用するため、コストを抑えたいと思っておりまして、本商品を見つけました。当然ながら、無事に使用できており、ありがたく思っています。

対象商品:
41133128
2018-06-01
用途:
低周波治療器の導子として使用

ベース部分が不織布になっているので切り返しの使用でも使えます。私の家は治療院ですが、小型の低周波治療器の導子として使用していますが、今まで使用した物よりも長持ちします。今後もリピート購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする