診察台ベッド[FV-215]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41133374 品番 P70-50
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。

ピンク 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×500 アズワン品番8-5674-01 付属品組立工具(六角レンチ) 仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き 材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール 質量(kg)約30 耐荷重約200kg(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする