日進医療器(車イス)
油圧上下式診察台 本体
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1900×450~775
650×1900×500~825
650×1900×450~775
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41133444
品番
TY430
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥221,612
販売価格(税別)
¥
201,465
バスケットに入れる
高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
仕様
マット/ビニールレザー張り(ウレタン入)
種別
本体(キャスター無し)
材質
フレーム/スチール製(焼付塗装仕上げ)
質量(kg)
約55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1900×450~775
アズワン品番
8-8074-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイドレール・患者固定用ベルトは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000