総耐荷重(kg)2500
耐荷重(kg/段)300
色グレー
棚段数(段)6
間口(mm)1500
奥行(mm)581
高さ(mm)2111
棚板内寸・間口(mm)1440
質量(kg)84.8
仕様組立式
トラスコ品番509-0504
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2111
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×2111
有効間口(mm)1440
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1500
均等耐荷重(kg/段)300