吸水防水シーツ(ポリマーシート) 600×900 1袋(20枚入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード41134214 品番80g
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。

材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41134214
2019-06-05
用途:
普段使い、緊急時
金融・保険業

自動車の電動調整運転席に敷いてます。最近頓に減った首都高のPA対策。はしたないですが、運転中どうしても、というときに使うつもり(そのままお漏らし)ですが、未だ使用経験ありません。椅子より二回りほど大きいのでサイズ的には丁度良い。

2人が参考にしています
対象商品:
41134214
2019-02-12
用途:
水溶液の吸収用に
その他業種

商品の大きさを確認して、まず使用することが少ないだろうと感じておりましたが、“水”を大量にあふれさせてしまい大活躍しました。幅(高さ)の狭い場所でも対応可能でした。

対象商品:
41134214
2017-11-04
用途:
品質よし、使えます
株式会社中村リビングサービス 様

名前だけの吸水シートではありませんでした。
申し分無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする