セット内容ポケット検眼鏡・耳鏡セット、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、耳鏡用ウィンドウバンパー×2個、検眼鏡・耳鏡用ハンドルバンパー×2個(本体色×1個・ホワイト×1個)、ソフトケース
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
電源単3乾電池×2個(別売)
レンズ(検眼鏡補正レンズ)-20D〜+20D
光源LED電球
アズワン品番7-1129-02
明るさ(Lm)2.9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器