ポケットLED検眼・耳鏡セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ポケット検眼鏡・耳鏡セット、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、耳鏡用ウィンドウバンパー×2個、検眼鏡・耳鏡用ハンドルバンパー×2個(本体色×1個・ホワイト×1個)、ソフトケース アズワン品番7-1129-04 注文コード41134354 品番92871-BLU
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はセット内容・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。

セット内容ポケット検眼鏡・耳鏡セット、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、耳鏡用ウィンドウバンパー×2個、検眼鏡・耳鏡用ハンドルバンパー×2個(本体色×1個・ホワイト×1個)、ソフトケース 材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン) スカイブルー 電源単3乾電池×2個(別売) レンズ(検眼鏡補正レンズ)-20D〜+20D 光源LED電球 アズワン品番7-1129-04 明るさ(Lm)2.9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする