ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの セット品 耳鼻咽喉科
ポケットLED検眼鏡
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1130-01
注文コード
41134388
品番
12870-BLK
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
色
ブラック
レンズ
-20D〜+20D
光源
LED電球
アズワン品番
7-1130-01
明るさ(Lm)
2.9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器