セット内容ポケットプラス検眼鏡・耳鏡セット、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm)×8個(0-8260-12)、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、アクセサリーキット、ハードケース
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
色ブラック
電源単3乾電池×2個(別売)
レンズ-20D〜+20D
光源LED電球
アズワン品番7-1132-01
明るさ(Lm)5.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器