ポケットLED検眼・耳鏡セット

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ポケットプラス検眼鏡・耳鏡セット、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm)×8個(0-8260-12)、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、アクセサリーキット、ハードケース アズワン品番7-1132-03 注文コード41134485 品番92880-PUR
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はセット内容・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。

セット内容ポケットプラス検眼鏡・耳鏡セット、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm)×8個(0-8260-12)、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、アクセサリーキット、ハードケース 材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン) パープル 電源単3乾電池×2個(別売) レンズ-20D〜+20D 光源LED電球 アズワン品番7-1132-03 明るさ(Lm)5.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする