ポケットLED検眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-1133-01 注文コード41134528 品番12880-BLK
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。

ブラック レンズ-20D〜+20D 光源LED電球 アズワン品番7-1133-01 明るさ(Lm)5.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする