ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの セット品 耳鼻咽喉科
ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1134-01
注文コード
41134564
品番
22880-BLK
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDタイプの携帯型耳鏡です。
LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
色
ブラック
光源
LED電球
アズワン品番
7-1134-01
明るさ(Lm)
5.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器