ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-1134-03 注文コード41134582 品番22880-PUR
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの携帯型耳鏡です。
LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。

パープル 光源LED電球 アズワン品番7-1134-03 明るさ(Lm)5.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする