アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 歯科用品
歯鏡[ミラーホルダー]角柄 14966 5本入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
41134652
品番
14966
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
(ミラーホルダー)128
アズワン品番
8-2437-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00117000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ミラーホルダーにミラートップは付属していません(別売)。