ADCポケット診断セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-1171-02 注文コード41134792 品番ADC-5112N
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。

セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) レンズ(検眼鏡補正レンズ)-20D〜+20D 光源2.5V キセノンランプ アズワン品番7-1171-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする