ユーメド貿易
ユーメド貿易の 専門診療・科目別
ユーメド貿易の 耳鼻咽喉科
ユーメド貿易の セット品 耳鼻咽喉科
ADCポケット診断セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1171-03
注文コード
41134808
品番
ADC-5111N
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容
検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
レンズ
(検耳鏡)2.5倍広角レンズ
光源
2.5V キセノンランプ
アズワン品番
7-1171-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC008
医薬品医療機器等法
一般医療機器