アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 知覚計
知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41134887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
仕様
針・ハケ付き
全長(mm)
80
アズワン品番
0-4127-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器