アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 知覚計
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41134896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,496
販売価格(税別)
¥
3,178
バスケットに入れる
仕様
10cm計測メモリ付き
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
130
タイプ
オイレンブルヒ式
アズワン品番
0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器