総耐荷重(kg)2500耐荷重(kg/段)300色グレー棚段数(段)6間口(mm)900奥行(mm)481高さ(mm)2411棚板内寸・間口(mm)840質量(kg)50.34仕様組立式トラスコ品番351-5788棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2411外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×481×2411有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300