seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
デジタルフラットスケール[検定付] seca877
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135176
品番
seca877
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチール、計量台/ラバー
質量(kg)
4.2
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
最小表示
1〜100kg/100g、100kg〜200kg/200g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×310×55
機能
ホールド/オートホールド・風袋引き
精度等級
4級
秤量
200kg
アズワン品番
8-1959-01
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。