seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 身長計
ワンステップ身長計 seca217
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135203
品番
seca217
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
組み立て式
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.6
測定範囲
200〜2050mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×574×2145
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1963-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※携帯仕様ですので若干の支柱の揺れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000