seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 身長計
壁掛け式簡易身長計 seca206
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135212
品番
seca206
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
ロールアップ式
材質
ABS樹脂
測定範囲
0〜2200mm
質量(g)
202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×173×125
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1964-01