seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 身長計
身長計 60〜200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135237
品番
seca228
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
60〜200
仕様
組み立て式(要工具)
材質
アルミニウム・スチール
質量(kg)
seca227/約5.5、seca228/約5.9
サイズ
seca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-9722-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000