seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 身長計
身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135255
品番
seca799s
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
7〜230(1mm単位)
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
292×1400×390
質量(kg)
7.9
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能
ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級
4級
測定範囲(kg)
1〜100(100g単位)、100〜200kg(200g単位)
アズワン品番
8-5190-01
商品タイプ
レンタル品はこちら