吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
金属身長計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41135273
品番
YS-OC
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。
測定範囲(cm)
50〜150
仕様
組み立て式(要工具)
材質
柱部/アルミ製アルマイト加工、台部/鉄製(焼付塗装)
質量(kg)
約7.5
サイズ
300×410×1620mm
タイプ
幼児1.5m
最小目盛
1mm
アズワン品番
0-8149-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000