アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 身長計
身長計[簡易式携帯用]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135386
品番
HM200P
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,047
販売価格(税別)
¥
22,770
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
14〜205
付属品
収納ボックス(360×645×120mm)
材質
プラスチック
質量(kg)
1.9
サイズ
350×460×2130mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1228-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※携帯仕様ですので若干の支柱の揺れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000