アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 身長計
身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100〜200cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135578
品番
12024
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥43,340
販売価格(税別)
¥
39,400
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
100〜200
仕様
組み立て式(要工具)
材質
柱/アルミニウム、台/鉄
質量(kg)
約7.5
サイズ
323×440×2000mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-2988-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000