アンブ
アンブの 救急・救助用品
アンブの 人工蘇生器関連商品
アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
幼児用No.0通気孔付き
注文コード
41135824
品番
10202682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
透明ドームなので、患者の状態確認が容易に行えます。
仕様
マスク、通気孔付の圧制限/気道内圧約40cmH2O
種別
幼児用No.0通気孔付き
アズワン品番
7-1213-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000015
オートクレーブの可否
可(134℃)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41135824
10202682
41135833
10202683
アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク
アンブ
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ後継品