アンブ
アンブの 救急・救助用品
アンブの 人工蘇生器関連商品
アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
小児用No.2
注文コード
41135842
品番
10202684
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
透明ドームなので、患者の状態確認が容易に行えます。
仕様
マスク
種別
小児用No.2
アズワン品番
7-1213-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000015
オートクレーブの可否
可(134℃)
医薬品医療機器等法
一般医療機器