※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41136155
品番
TZM3T59S
参考基準価格(税別)
¥38,050
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(間口)W×奥行D(mm)
1440×900
色
シルバー
付属品
棚板用中受金具2本
トラスコ品番
459-3511
質量(kg)
23.4
均等積載量(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000