仕様組立式
トラスコ品番506-2128
質量(kg)94.2
色グレー
高さ(mm)2111
奥行(mm)581
間口(mm)1261
段数6
耐荷重(kg/段)500
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2111
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×571×2100
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1261
棚板内寸・間口(mm)1140
均等耐荷重(kg/段)500