画像準備中

操作支援スイッチ (ホッペタッチスイッチT)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41136822 品番00141A00
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様ホッペタッチスイッチT 寸法(mm)フレキシブルアーム部/500 コード長さ(m)2.0m プラグΦ3.5mmモノラルプラグ アズワン品番8-4085-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41136822
2020-11-21
用途:
障害の重い方が玩具を動かしたり、パソコンやタブレットそを操作する時に使えるスイッチです。

障害のある方のスイッチは高額の物が多いのですが、安価です。昔から定評があり、頬で軽く触れるだけで入力できるので、この名称がついています。でも、頬だけでなく、指先他、他の部位でも入力可能です。アームはフレキシブルなので、最適の位置に設置することができます。電気系統は使っていないので、シンプルで使い勝手のいいスイッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする