鼻洗浄器

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41136856 品番ヘゴタロー
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,560
販売価格(税別)
2,327
使用方法精製水、又は水道水を入れ、鼻栓の先を鼻腔に押し当て、自分にあった圧力で容器を押し、数回交互に洗浄してください。 容量(mL)130 質量(g)51.4 アズワン品番0-4037-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BX3X00460 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
鼻の不調の際の掃除
製造業

説明書通り 非常に簡単に使えます。 が、生理食塩水を作るのがうまくいかないのか鼻の奥が痛むので、毎日使用するまでになってません。

対象商品:
41136856
2017-12-19
用途:
鼻洗浄
製造業

注入口がちいさいのでお湯がいれずらいですが、逆流しないので押し込みやすく良いかと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする