M57566B 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41137345

M57566B 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41137345
M57566B 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41137345
M57566B 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41137345

中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1500奥行(mm)581注文コード41137345品番M57566B
参考基準価格(税別)¥79,960販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2500耐荷重(kg/段)500グレー棚段数(段)6間口(mm)1500奥行(mm)581高さ(mm)2111棚板内寸・間口(mm)1440質量(kg)108.2仕様組立式トラスコ品番509-1462棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2111有効間口(mm)1440棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1500均等耐荷重(kg/段)500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする