アダチ
アダチの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アダチの 洗浄周辺用品
アダチの 実験研究用ブラシ
アムス洗浄ブラシ(内視鏡用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
41137592
品番
AMS-353H
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合器具
内視鏡
毛材
ナイロン
全長(mm)
113
仕様
EOG滅菌可
材質
ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
8-6521-01
オートクレーブの可否
可(135℃・5分)