名優
名優の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
名優の 洗浄周辺用品
名優の 実験研究用ブラシ
フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
41137644
品番
41-61502-S-3
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
毛材
ナイロン
全長(mm)
615
直径(Φmm)
(シース部)1
材質
毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス
アズワン品番
8-3136-15
ブラシ寸法(mm)
Φ2×15